{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 3 mm | |
Einsatzart | gauche | |
Schneidstoff | Carbure | |
Norme | DIN 8024 | |
Innenkühlung | oui | |
ISO-Code Halter | E08X SCLCR/L03 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0301.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 5 mm | |
Déport L3 | 2,5 mm | |
Largeur de collet L4 | 4 mm | |
Longueur de tête L1 | 26 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 13 | |
Anwendung | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 268111 8/03 | |
EAN / GTIN | 4062406583972 | |
Réf. fabricant | 268111 8/03 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |