Barre d’alésage à changement rapide, carbure, à droite, ⌀ queue DS / dim. plaquette: 8/03mm

Réf.: 268110 8/03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 3 mm
Type d'utilisation à droite
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08X SCLCR/L03
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0301..
⌀ pré-perçage min. Dmin 5 mm
Déport L3 2,5 mm
Largeur de collet L4 4 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 57 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 13
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Réf. fabricant 268110 8/03