Plaquette de tournage VCGW 050101, pour barres d’alésage à changement rapide, Type d'arête de coupe: N

Réf.: 268099 N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGW 050101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe N
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,035 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 800 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Réf. fabricant 268099 N

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Exécution PCD.