{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VCGW 050101 | |
Rayon d'angle | 0,1 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Application principale | H | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,08 mm | |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,06 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268097 G | |
EAN / GTIN | 4062406578152 | |
Réf. fabricant | 268097 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |