{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VBGW 160408 FN | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | MKD | |
Possibilité de réaffûtage | oui | |
Type d'outils | MKD | |
Revêtement | non revêtu | |
Condition de coupe | Continue | |
Tolérance | G | |
Type d'arête de coupe | NL | |
Prof. coupe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,005 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 266018 NL | |
EAN / GTIN | 4062406275860 | |
Réf. fabricant | 266018 NL | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |