VBGW 110304 FN NS

Réf.: 266010 NS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 110304 FN
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance MKD
Possibilité de réaffûtage oui
Type d'outils MKD
Revêtement non revêtu
Condition de coupe Continue
Tolérance G
Type d'arête de coupe NS
Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/tr - 0,04 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 1 400 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 266010 NS
EAN / GTIN 4062406274580
Réf. fabricant 266010 NS

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
PMMA Acrylique
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
PRA Aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Graphite
N
Continue
 
av. arrosage min.
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Huile
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop