{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGW 110304 FN | |
Sorte | MKD | |
Possibilité de réaffûtage | oui | |
Schneidstoff | MKD | |
Beschichtung | non revêtu | |
Schnittbedingung | Continue | |
Schneidkantenausführung | NL | |
Prof. coupe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,005 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265980 NL | |
EAN / GTIN | 4062406096199 | |
Réf. fabricant | 265980 NL | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |