CCGW 120404 FN NK

Réf.: 265932 NK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCGW 120404 FN
    Nuance MKD
    Possibilité de réaffûtage oui
    Type d'outils MKD
    Revêtement non revêtu
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe NK
    Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,005 mm/tr - 0,08 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 1 000 m/min
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265932 NK
    EAN / GTIN 4062406095871
    Réf. fabricant 265932 NK

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    PRFV, PRFC
    N
    Graphite
    N
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
    Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

    Utilisation:

    Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

    Recommandation(s):

    Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :