CCGT 09T304 FN, PCD, Type d'arête de coupe: N

Réf.: 265817 N
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T304 FN
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe N
Prof. coupe ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux 300 m/min - 1 500 m/min
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Réf. fabricant 265817 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Neutre, sans brise-copeaux.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.