{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGW 060204 FN | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | N | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) | 150 m/min - 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Angle de coupe | 0 degré | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265805 N | |
EAN / GTIN | 4045197447692 | |
Réf. fabricant | 265805 N | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |