CCMW 060202 M

Réf.: 265750 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

Cutting edge version Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMW 060202
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance BUX220
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe M
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265750 M
    EAN / GTIN 4045197818027
    Réf. fabricant 265750 M

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Continue
     
    Irrégulière
     
    à sec
     

    Description

    Version:

    • Disposable insert.
    • Single cutting edge.

    Note:

    Further indexable insert shapes, sizes and corner radii available on request.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :