VBGW 160404, KBN35M, Type: MET

Réf.: 265740 MET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN35M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe MET
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265740 MET
EAN / GTIN 4960664544745
Réf. fabricant TBA05505

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough ; 2 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe interrompue.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBGW 160404, KBN35M, Type: MET

VBGW 160404, KBN35M, Type: MET

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  76.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  26.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  26.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  63.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  61.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 1 1 2 2
Rayon d'angle 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm
Classement finition/ébauche Finition Finition Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe MET M M G G
Type d'outils CBN CBN CBN CBN CBN
Condition de coupe Légèrement intermittente Continue Continue Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr