CCMW 060202, KBN05M, Type: ME

Réf.: 265606 ME
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMW 060202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte KBN05M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung Continue
Schneidkantenausführung ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265606 ME
EAN / GTIN 4960664598823
Réf. fabricant TBN01191
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.