VBGW 110302 G

Réf.: 265457 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 110302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 160 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265457 G
EAN / GTIN 4045197895684
Réf. fabricant 265457 G

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

2 arêtes.