Plaquette de tournage TCGW 16T304, CBN (5° / 7°), Type d'arête de coupe: G

Réf.: 265451 G
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
Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCGW 16T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 160 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265451 G
EAN / GTIN 4045197895660
Réf. fabricant 265451 G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

3 dents.