{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine; DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SDJCR/L 2525H11 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265132 25 | |
EAN / GTIN | 4067263135524 | |
Réf. fabricant | 265132 25 |