{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 17 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Pièce de rechange | 269981 4 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941916 | |
Réf. fabricant | 265110 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |