Corps de base pour barres d'alésage Acier QC QC/20

Réf.: 264900 QC/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 20 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Système QC
Arrosage interne oui
Longueur totale L 160 mm
Vis de montage 269025 2
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264834; 264835
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264900 QC/20
EAN / GTIN 4251414902251
Réf. fabricant TPC01912

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Remarque(s):

Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.