Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire GL/16

Réf.: 264870 GL/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 11×D
  • Vibration: amorti
  • Système: GL
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Mute
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 11×D
    Vibration amorti
    Système GL
    Arrosage interne oui
    Longueur totale L 204 mm
    Plage non serrable S 85 mm
    Long. serrage recommandée 64 mm
    Jeu de vis de montage 269026 1
    Têtes de coupe interchangeables adaptées 264830; 264831
    Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 264870 GL/16
    EAN / GTIN 4062406231415
    Réf. fabricant 264870 GL/16

    Description

    Exécution:

    Queue renforcée au carbure.

    Livraison:

    Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

    Remarque(s):

    Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
    Dmin = 1/2 ⌀ queue + déport tête de coupe L3.
    Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "Master Mute" Afficher tout