Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute DM/42

Réf.: 264839 DM/42
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation Gauche
Système DM
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable DDUNL
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Angle d'attaque 93 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 259033 3
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, joint torique 259036 4
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264839 DM/42
Réf. fabricant 264839 DM/42

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Master Mute" Afficher tout