{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VCMT 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261474 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257736 | |
Réf. fabricant | 261474 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Nuance: HBT020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
CHF 14.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 19.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente |
Nuance | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |