VCMT 160404, Nuance: HBT020

Réf.: 261388 HBT020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT020
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PF
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 330 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261388 HBT020
EAN / GTIN 4062406257699
Réf. fabricant 261388 HBT020

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.