Barre d'alésage, acier 8/05 mm

Réf.: 261379 8/05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 5 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A08F SVOCR/L05
    Angle d'attaque κ 140 degré
    Plaquette adaptée VC.. 0501..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm
    Déport L3 3 mm
    Hauteur de serrage L2 7,5 mm
    Longueur de tête L1 15 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261379 8/05
    EAN / GTIN 4062406710781
    Réf. fabricant 261379 8/05

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes