Barre d'alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 261379 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10H SVOCR/L07
Angle d'attaque κ 140 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 11 mm
Déport L3 5,5 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261379 10/07
EAN / GTIN 4062406710798
Réf. fabricant 261379 10/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires