{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VCMT 160404 | |
Nuance | HB7140 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | V4S | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 85 m/min - 210 m/min | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261372 HB7140 | |
Réf. fabricant | 261372 HB7140 |