VC.T 160402, Nuance: HB7010-1

Réf.: 261370 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 160402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261370 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197852892
Réf. fabricant 261370 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VC.T 160402, Nuance: HB7010-1

VC.T 160402, Nuance: HB7010-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,05 mm - 1,5 mm
Nuance HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Brise-copeaux SS VS TIS
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Application principale P M S
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min