VC.T 110304 HB7020

Réf.: 261366 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261366 HB7020
EAN / GTIN 4045197699466
Réf. fabricant 261366 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier