Barre d'alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 261354 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10H SV95CR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12,5 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Profondeur utile T 5 mm
Largeur de collet L4 6,8 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261354 10/07
EAN / GTIN 4045197948045
Réf. fabricant 261354 10/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier