Barre d’alésage, acier, à droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Réf.: 261352 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SVVCR/L16
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 34 mm
Déport L3 20 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Profondeur utile T 13 mm
Largeur de collet L4 19,5 mm
Longueur de tête L1 62,5 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261352 25/16
EAN / GTIN 4045197713636
Réf. fabricant 261352 25/16