Barre d’alésage, acier 16/11 mm

Réf.: 261349 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 16 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A16Q SVUCR/L11
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée VC.. 1103..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 21 mm
    Déport L3 11 mm
    Hauteur de serrage L2 15,5 mm
    Longueur de tête L1 16,5 mm
    Longueur totale L 180 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261349 16/11
    EAN / GTIN 4045197656247
    Réf. fabricant 261349 16/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes