Barre d’alésage, acier 32/16 mm

Réf.: 261345 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32S SVQCR/L16
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur de tête L1 33,5 mm
Longueur totale L 250 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261345 32/16
EAN / GTIN 4045197656193
Réf. fabricant 261345 32/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange