Barre d’alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 20/11mm

Réf.: 261339 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20Q SVJCR/L11
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 2 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm
Largeur de collet L4 11 mm
Longueur de tête L1 38 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261339 20/11
EAN / GTIN 4045197654113
Réf. fabricant 261339 20/11