Barre d’alésage HSS, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/11mm

Réf.: 261335 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH16Q SVUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 21 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261335 16/11
EAN / GTIN 4045197654045
Réf. fabricant 261335 16/11