Barre d’alésage HSS, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/11mm

Réf.: 261331 16/11
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
⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH16M SVJCR/L11
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 4,6 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Largeur de collet L4 11,6 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261331 16/11
EAN / GTIN 4045197653987
Réf. fabricant 261331 16/11