Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier 25/16 mm

Réf.: 261318 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GARANT Master
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A25R SVUCR/L16
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée VC.. 1604..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 31 mm
    Déport L3 17 mm
    Hauteur de serrage L2 23 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 200 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261318 25/16
    EAN / GTIN 4062406711337
    Réf. fabricant 261318 25/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "GARANT Master" Afficher tout