{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 12 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVACR/L 1212M11 | |
Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 26 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269021 1 | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261315 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798145 | |
Réf. fabricant | 261315 12/11 |