Porte-outils à vis 20/16 mm

Réf.: 261308 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SVHCR/L 2020K16
    Plaquette adaptée VC.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 15 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
    Sous-plaquette 269005 8
    Vis pour sous-plaquette 269013 2
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261308 20/16
    EAN / GTIN 4045197653772
    Réf. fabricant 261308 20/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes