Porte-outils à vis 12/07 mm

Réf.: 261307 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVLCR/L 1212F07
Plaquette adaptée VC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261307 12/07
EAN / GTIN 4045197948366
Réf. fabricant 261307 12/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop