{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 8 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVLCR/L 0808D07 | |
Plaquette adaptée | VC.. 0702.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 27 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261306 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948311 | |
Réf. fabricant | 261306 8/07 |