VBMT 160402 HB7130-2

Réf.: 261150 HB7130-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 160402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261150 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769239
Réf. fabricant 261150 HB7130-2