Plaquette de tournage VBMT 110304, pour finition, Nuance: HB7140-2

Réf.: 261144 HB7140-2
Remise
19,80 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.75 19,80 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.75 16,50 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils HM
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261144 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329800
Réf. fabricant 261144 HB7140-2