Il existe une alternative à ce produit

VBMT 110302 HB7415

Réf.: 261142 HB7415

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VBMT 110302
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7415
    Type d'outils Carbure
    Application principale S
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux TIS
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 1 mm
    Avance f 0,1 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 70 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261142 HB7415
    Réf. fabricant 261142 HB7415

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier