Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 40/16mm

Réf.: 261133 40/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T SVUBR/L16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VB.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 39 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 300 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261133 40/16
EAN / GTIN 4045197878106
Réf. fabricant 261133 40/16