Barre d’alésage, acier 20/11 mm

Réf.: 261131 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20R SVQBR/L11
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VB.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 13 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm
Longueur de tête L1 20,5 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261131 20/11
EAN / GTIN 4045197656124
Réf. fabricant 261131 20/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes