Barre d’alésage, carbure 25/16 mm

Réf.: 261113 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 25 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E25S SVJBR/L 16
    Angle d'attaque κ 142 degré
    Plaquette adaptée VB.. 1604..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 28 mm
    Déport L3 4,6 mm
    Hauteur de serrage L2 24 mm
    Largeur de collet L4 16,5 mm
    Longueur de tête L1 44 mm
    Longueur totale L 250 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261113 25/16
    EAN / GTIN 4062406398064
    Réf. fabricant 261113 25/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes