Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm

Réf.: 261106 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVHBR/L 1616H11
Plaquette adaptée VB.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 13 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Réf. fabricant 261106 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier