{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 110202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7140-2 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260980 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329657 | |
Réf. fabricant | 260980 HB7140-2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TC. T 110202, Nuance: HB7140-2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Type d'outils | HM | Carbure |
Nuance | HB7140-2 | HB7035-1 |
Brise-copeaux | VM | SM |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 320 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |