{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 110204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7415 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TIS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 70 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260952 HB7415 | |
Réf. fabricant | 260952 HB7415 |