{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 110204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260952 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780683 | |
Réf. fabricant | 260952 HB7010-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |