Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Barre d’alésage, acier 12/11 mm

Réf.: 260930 12/11
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12M STLCR/L11
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Déport L3 7,2 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis pour plaquette 269022 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260930 12/11
Réf. fabricant THC11826

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.